Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3M™ ATG Klebstoff-Film 969
Klebstoff-Film ohne Träger mit transparentem Klebefilm, sehr hoher Soforthaftung und guter Adhäsion auf niederenergetischen Werkstoffen für leicht rauhe oder strukturierte Oberflächen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelle und einfache Verarbeitung – Rationelles und punktgenaues Auftragen des Klebstoffes
- Sauberes arbeiten – keine Nacharbeit, kein entfernen von Klebstoffresten automatisches Abrollen und anschließendes Aufwickeln des Schutzpapiers
- Mit dem ATG System können gleiche oder unterschiedliche Materialien miteinander verbunden werden, wie z.B. Metall, Kunststoff, Holz, Papier usw.
- Hohe Soforthaftung
Der Klebstoff-Film ohne Träger 3M™ 969 mit transparentem Klebefilm und sehr hoher Soforthaftung ist besonders für leicht rauhe oder strukturierte Oberflächen geeignet. Das 0,13 mm dicke und bis +80 °C (kurzzeitig +120 °C) temperaturbeständige Klebeband zeichnet sich durch seine gute Haftung auf niederenergetischen Werkstoffen (z.B. PE, PP) aus.
Typische Anwenungen sind
- Kleben von Kunststoff- und Holz-Verkleidungen, Aufdoppelungen, Holzleisten und Profilien
- Montieren von Zierleisten, Blenden, Emblemen, Schildern, Werbematerialien, Dekoteilen
- Verschließen von Einlegeordnern, Rahmen von Bildern, Aufziehen von Filmen und Folien
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!