Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebeband GPH-110GF
Anpassungsfähiges, doppelseitiges Klebeband mit hoher Temperaturbeständigkeit für Verbindungen von hoch- und mittelenergetischen Werkstoffen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohe Kurzzeit Temperaturbeständigkeit bis 230 °C
- Sehr hohe und dauerhafte Klebkraft nach Abkühlung auf Raumtemperatur
- Spannungsfreie Kllebung von unterschiedlichen Materialien, kompensiert thermische Ausdehnungsdifferenzen
- Hohe Soforthaftung, dadurch wird der Produktionsprozess vereinfacht, da Bauteile direkt nach der Montage weiterverarbeitet werden können
- Endfestigkeit nach 72h Raumtemperatur
- Hohe Anpassungsfähigkeit (exzellente Spannungsrelaxation, gleicht leichte Oberflächenrauigkeiten aus)
- Sehr gute Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit
- Vibrationsdämpfend
- Exzellente Dichtfunktion
- Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Bei kurzfristig hohen Temperaturen muss das Klebeband/die Verklebung unbelastet sein, da das Band bei hoher Temperaturweicher ist.
Klebungen im Architekturbereich nur unter Beachtung der EU-Bauproduktenverordnung und allg. bauaufsichtl. Anforderungen! Wir empfehlen Ihnen, bei Klebungen über Kopfhöhe von 1,80 m stets eine mechanische Sicherung vorzunehmen.
Das Hochleistungsklebeband ist mit einem universellen Acrylatklebstoff ausgestattet und wurde für Anwendungen mit hohen Betriebstemperaturen, wie z. B. vor der Verarbeitung in einer Pulverbeschichtungslinie entwickelt. Das Produkt ist besonders anpassungsfähig, ermöglicht somit spannungsfreie Verklebungen und ist für die Verbindung einer Vielzahl von hoch- und mittelenergetischen Werkstoffen wie z. B. Metalle, Glas und Kunststoffe (PA, Acrylglas/PMMA, ABS) geeignet.
Typische Anwendungen sind
- Metallverarbeitende Industrie, z.B. Klebung von Hut- und Aussteifungsprofilen, Deckblechen
- Spezialfahrzeuge, z.B. Klebung von Karosserieanbauteilen, Dachpanel auf Unterkonstruktion
- Elektrogeräte, z.B. Blendenklebungen, Klebung von Maschinenbauteilen
- Schilder und Grafiken, z.B. Klebung von Firmenschildern auf Unterkonstruktion
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!