Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Beispritzlack Spot Finisher
Beispritzlack für homogene Lackierübergänge im Randzonenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr gutes Anlösevermögen
- Trocknet glänzend auf
- Übergangslose Randzonen
- Ideal für Reparaturlackierungen und Kleinschadenreparatur
Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Düse leer sprühen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Spot Repair, Beilackierungen
Untergrund in der Übergangszone großzügig mattieren. Dose vor Gebrauch ca. 3 min. gut schütteln. Unmittelbar nach dem Auflegen von 2K-Klarlack oder 2K-Decklack in mehreren dünnen Spritzgängen auf die Spritznebelrandzone des 2K-Klarlacks oder 2K-Decklacks auftragen, bis ein homogener Übergang entsteht. Ohne Ablüftzeit verarbeitbar. Bei Bedarf kann die beilackierte Stelle nach völliger Durchtrocknung (12 h bei 20°C, IR ca. 15 min.) aufpoliert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!