Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Beleuchtungssteuerungsmodul WÜDOMO
Beleuchtungssteuerungsmodul  WÜDOMO - 1
Beleuchtungssteuerungsmodul  WÜDOMO - 2
Beleuchtungssteuerungsmodul  WÜDOMO - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Beleuchtungssteuerungsmodul WÜDOMO

Beleuchtungsmodul für Hausautomatisierungssysteme

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Ersetzt nicht den Dimmer


Zur Anpassung der Lichtintensität ist ein Dimmer erforderlich.



Das Modul kann auf einer DIN-Führungsschiene montiert werden (2 Module)



Steuert bis zu vier Beleuchtungskörper



Alle Ein-/Aus-Funktion



Silber- und Zinkoxidkontakte



Kompatibel mit allen Lichtquellen und Schaltern, die auf dem Markt erhältlich sind



Verfügbar für Ein-/Aus- und dimmbare Leuchten



LED zeigt an, welche Funktionen in Betrieb sind



RS-485-Busanschluss für den Anschluss an andere Module der Serie

Hinweis

Erfordert zum Betrieb Stromversorgung