Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzmittel für Benzin CARBO JET POWER
Optimiert die Verbrennung durch Leistungssteigerung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
JET POWER
Verbessert die Kraftstoffqualität deutlich durch Erhöhung der Oktanzahl. Sorgt für eine hohe Arbeitseffizienz und saubere Oberflächen von Einspritzdüsen, Ventilen, Messsonden und Vergasern und wirkt Ablagerungen auf dem Kolbenkopf entgegen
Oktan-Booster
Verringert den Kraftstoffverbrauch
Reinigt Injektoren und Ventile
Verbessert die Leistung
Vorteile:
- Ausgezeichnetes Demulgiervermögen
- Erhöhung der Oktanzahl
- Weniger Tests an Einspritzventilen
- Verbessert die Erholung
- Verbessert die Effizienz der Lambda-Sonde
- Verbessert die Verbrennungseffizienz
- Weniger Tests an Einspritzventilen aufgrund von Verschleiß
- Kompatibel mit E5 – E10
Löst Probleme mit
- Startsituationen
- Tendenz zum Motorstopp
- Zögerlicher Beschleunigung
- Unregelmäßiger Verbrennung
- Motorklopfen
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
Hat die folgenden Tests bestanden:
CEC-F05-93
Verringert den Kraftstoffverbrauch
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Besonders empfehlenswert für Fahrzeuge:
- Fahrzeuge mit dualen Benzin-LPG-/Methan-Kraftstoffsystemen
- Benzin-Elektro-Hybridfahrzeuge
Vor dem Auftanken hinzufügen, damit sich der Zusatz gut mischt. Geeignet für Tanks mit einem Fassungsvermögen von bis zu 60/70 Litern
Bei regelmäßiger Verwendung dieses Produkts können Sie die ursprüngliche Leistung des Motors aufrechterhalten oder wiederherstellen.
Zur Erhaltung der Vorteile erneut behandeln: alle 3-4 Tankvorgänge oder alle 10.00 km. Es wird empfohlen, den Zusatz bei jeder Inspektion oder Wartung und jedem Filterwechsel zu verwenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!