Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Motorschutzmittel HYBRID-BENZIN
Eine speziell für Hybridfahrzeuge entwickelte Behandlung, die den Motor vor Schäden durch häufige Kaltstarts schützt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Fördert die ordnungsgemäße Verbrennung des Systems und verbessert so den Wirkungsgrad des Motors
- In Hybridfahrzeugen arbeitet der Verbrennungsmotor oft „kalt“ und zeichnet sich durch eine sehr hohe Anzahl an Stopps und Starts aus
- Dies führt zu Ansammlungen im System, die sich hauptsächlich auf den Einspritzventilen ablagern und zu Fehlfunktionen führen
Merkmale
Das Produkt ist so formuliert, dass es die Eigenschaften des Benzins verbessert und dadurch eine optimale Funktion des Kraftstoffsystems sicherstellt. Dadurch wird das System vor Schäden durch Kohlenstoffablagerungen und Oxidation und somit vor Verschleiß geschützt
Leistung
- Der Schutz wurde entwickelt, um Probleme mit dem Versorgungssystem zum Verbrennungsmotor in Hybridfahrzeugen zu lösen
- Entfernt Ablagerungen, die sich in den Einspritzventilen bilden, indem die Oktanzahl des Kraftstoffs erhöht wird
- Dank seiner Reinigungskraft wird das Abstumpfen der Lambdasonde aufgrund von Ethanol im Kraftstoff reduziert
- Dank seiner antioxidierenden Wirkung verhindert er die Oxidation von Kraftstoff, der über lange Zeiträume ungenutzt im Tank bleibt
- Kompatibel mit Benzinen der neuesten Generation, die voraussichtlich 10 % Bioethanol enthalten
Vorteile
- Verringert die Oxidationstendenz des Benzins
- Erhöht die Oktanzahl
- Schützt bewegliche Teile im Kraftstoffkreislauf vor Verschleiß
- Verhindert Rost
- Verbessert die Verbrennung
- Reinigt und schützt die Einspritzventile
Löst Probleme
- Startprobleme
- Tendenz zum Motorstopp
- Zögerliche Beschleunigung
- Unregelmäßige Verbrennung
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
Tests bestanden: Tests, um sicherzustellen, dass die Ventile und Einspritzventile sauber sind. Leistung bei Autobahn-/Stadtfahrten prüfen. Zyklus - unmittelbarer Vorteil (60 PTB)
Besonders nützlich für folgende Fahrzeuge: Mild Hybrid - Full Hybrid - Plug-In Hybrid
Den gesamten Inhalt eines Behälters in den Tank des Fahrzeugs einfüllen. Ein Behälter mit 300 ml reicht für einen vollen Tank mit 50 bis 60 l Benzin. Zur ordnungsgemäßen Wartung des Systems wird eine regelmäßige Verwendung alle vier bis fünf Tankvorgänge empfohlen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!