Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) Impact Flex
Hochleistungs-Bit für harte Schraubfälle
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für Verschraubungen mit besonders starken Belastungen
- Ideal für den Einsatz mit Tangential-Schlagschraubern
- Die vergrößerte Torsionszone ermöglicht einen Verdrehwinkel des Bits über 40° und absorbiert die ankommenden Belastungsspitzen der Schlagenergie bei harten Schraubfällen
Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge
- Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern
- Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
Schrauberbit mit Durchhaltevermögen
- Das Material des Bits sorgt für eine bis zu 3-facher Lebensdauer im Vergleich zu regulären Standard-Bit
- Bis zu doppelter Lebensdauer Im Vergleich zu anderen Hochleistungs-Impact-Bits auf dem Markt
- Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Hohe Sicherheit
- Die Umspritzung verhindert umherfliegende Splitter im Falle einer brechenden Torsionszone
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!