Hochleistungs-Bit für harte Schraubfälle, besonders für den Einsatz mit Tangential-Schlagschraubern.
Höhere Lebensdauer
Die vergrößerte Torsionszone ermöglicht einen Verdrehwinkel des Bits über 40° und absorbiert somit die ankommenden Belastungsspitzen (der Schlagenergie bei harten Schraubfällen).
Immense Kosten- und Zeitersparnis
- bis zu doppelter Lebensdauer im Vergleich zu anderen am Markt befindlichen Hochleistungs-Impact-Bits
- bis zu 3-facher Lebensdauer im Vergleich zu regulären Standard-Bits
Vielseitig einsetzbar
Passt in jeden Standard-Bithalter so wie in Direktaufnahmen von Schlagschraubern
Sicherheit
Die Umspritzung verhindert umherfliegende Splitter im Falle einer brechenden Torsionszone
Besonders geeignet für
- den Einsatz mit leistungsstarken Tangential-Schlagschraubern - sogenannten „Impact-Schraubern“
- extrem hohe Belastungen bei harten Schraubfällen (wie bspw. in Hartholz, Metall/Blech, etc.)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!