Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bit TX E 6,3 (1/4 Zoll)
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Robuster Bit für die meisten Tx-Schrauben
- Der Bit aus Stahl sorgt für eine lange Standzeit
- Für die gängigen Anwendungen gibt es unterschiedliche Längen und Abtriebsdurchmesser
Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge
- Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern
- Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
Schrauberbit mit Durchhaltevermögen
- Das Material des Bits sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!