Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bit Sortiment 10-teilig
Mit 8 verschiedenen 1/4 Zoll Bits und einem Schnellwechselhalter aus Edelstahl
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kein unansehnlicher Fremdrost aufgrund Bits und Schnellwechselhalter aus Edelstahl
- Für die benötigte Härte und Festigkeitswerte sind die Bits vakuumeisgehärtet
- Schneller Bitwechsel, auch mit einer Hand möglich, mit dem Edelstahl Schnellwechselhalter
- Leichte Bitentnahme dank der praktischen Bitbox mit Aufstellfunktion
Lieferumfang:
- Je 1 x TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30
- 1 x PZ 1 / 2x PZ 2 / 1x PH 2
- 1 x Bithalter 50 mm
- Bewahren Sie Edelstahlwerkzeuge getrennt von anderen Werkzeugen auf
- Fremdrost entsteht vorwiegend durch Abrieb beim Verschrauben mit herkömmlichen Stahlwerkzeugen, wobei festhaftende Stahlpartikel unter Einwirkung von Sauerstoff zu Rost werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!