Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Bitbox Größe 2 17-teilig
Bitbox Größe 2 17-teilig - 1
Bitbox Größe 2 17-teilig - 2
Bitbox Größe 2 17-teilig - 3
Bitbox Größe 2 17-teilig - 4
Bitbox Größe 2 17-teilig - 5
Bitbox Größe 2 17-teilig - 6
Bitbox Größe 2 17-teilig - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bitbox Größe 2 17-teilig

Umfangreich bestücktes Sortiment mit PH-, PZ-, TX- und Schlitz-Abtrieb in austauschbaren Bitriegeln inklusive Bithalter. Erhältlich in der ORSY®-System Bitbox

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Mobilität und Austauschbarkeit der Bitriegel


  • Die Bitriegel sind herausnehmbar zur Mitnahme der einzelnen Bitriegel zum Einsatzort oder zur individuellen Bestückung der Bitboxen

  • Mit einem schmalen Schraubendreher sind die Bitriegel leicht aus der Box zu entfernen


Sichere Klemmung und leichte Entnahme


  • Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus

  • Dank des beweglichen Bitriegels können die Bits leicht entnommen werden


Einfache Identifikation der gewünschten Bitgröße


  • Der richtige Bit ist durch das Farbleitsystem im Deckel und am Bit einfach zu finden


Immer griffbereit


  • Die Bitbox lässt sich mit dem praktischen Clip z.B. an einem Gürtel befestigen und ist bei Bedarf abnehmbar


ORSY®-System


  • Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens