Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzdichtmittel BITUMUL-SPRAY
Lösemittelhaltiges Bitumen-Schutzdichtmittel zur Wasserabdichtung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
BITUMUL SPRAY ist sofort einsatzbereit und kompatibel mit herkömmlichen Materialien wie Metall, Beton, Kunststoff und Holz. Passt sich jeder Oberflächenform an und haftet an ihr. Beständig gegen Witterungseinflüsse und Salzsprühkorrosion.
- Nicht in unbelüfteten Räumen oder zu Hause verwenden
- Es ist wichtig, das Produkt bei einer Umgebungstemperatur von mindestens +5 °C aufzutragen
- Das Produkt kann nach dem Herstellungsdatum mindestens 24 Monate lang verwendet werden, wenn es an einem trockenen Ort bei einer Temperatur von +10 bis +30 °C in der originalversiegelten Verpackung gelagert wird
Geeignet zum Abdichten allgemeiner Lecks in Dächern, Dachrinnen, Fliesen, Terrassen, Oberlichtern, PVC- oder Metallabflussrohren, Brückenoberflächen, Pylonen, Stahlkonstruktionen, Tanks, Rahmen, Landmaschinen, Karosserien usw. Geeignet für die Installation und Wartung von Kaminen, Solarmodulen, Satellitenschüsseln und Antennen. Geeignet zum Schutz von Hafen- und Eisenbahnmaterial
Abblätternde, lose oder nicht haftende Teile, Lacke, Rost, Staub und Trennmittel entfernen und die Oberflächen sorgfältig reinigen; diese müssen robust und trocken sein. Die Dose kräftig schütteln, bis sich die Stahlkugel in der Dose bewegt. In Intervallen sprühen, um eine gleichmäßige Verteilung zu erreichen. Die Trocknungszeit hängt von der Dicke der aufgesprühten Schicht, der Art der Oberfläche und den Umgebungsbedingungen ab. Die Dose nach dem Auftragen auf den Kopf stellen und 1 bis 2 Sekunden lang sprühen, damit die Düse nicht verstopft wird
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!