Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechschiene HK
Zur direkten Montage auf dem Trapezblech
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schienenlänge 180 mm, vorgebohrt
Die Blechschiene HK kann direkt, ohne zusätzliches Bohren, auf der Hochsicke befestigt werden.
Mit aufgeklebtem EPDM- Dichtstreifen
Zusätzliches Aufkleben von EPDM Dichtband entfällt komplett
Im Vorfeld sind die ausreichende Befestigung des Bleches an der Unterkonstruktion und die maximale Tragfähigkeit des Bleches zu überprüfen. Besonders bei Sandwichelementen muss vom Hersteller eine Freigabe eingeholt werden. Zur Befestigung empfehlen wir ZEBRA Dünnblechschrauben DBS 4,5 x 25 mm mit Dichtscheibe. Die Klemmbereiche der Module müssen vor der Ausführung überprüft und mit dem Sickenabstand ab geglichen werden. Die Angaben des Modulherstellers sind zu beachten.
Die Schiene wird parallel zum Sickenverlauf auf der Hochsicke verschraubt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!