Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Set Aluminium-Blindbolzen WRIV
Robuste Seilsicherung – Fallschutztechnik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für die Befestigung der Anschlagpunkte WALMxx, WCLMxx, WCLMxxI und WCLMxxR auf Wellblechdächern
Inhalt des Sets:
- 12 WRIV-Nieten Ø 7,7 x 30 mm
- Lochdurchmesser: 7,8 mm (Verwenden Sie dazu den spezifischen 7,8-mm-HSS-Spiralbohrer (im Lieferumfang des WRIVKS-Sets enthalten)
- Aluminium-Körper, mit Dichtung
- Aluminiumnagel
- Scheibenkopf: Ø 19 mm
Die WALMxx-, WCLMxx-, WCLMxxI- und WCLMxxR-Wellblech-Anschlagpunkte sind mit den dazu benötigten und kompatiblen WRIV-Nieten zur Befestigung ausgestattet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!