Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Set Nieten- und Bohrkronen WRIVKS
Robuste Seilsicherung – Fallschutztechnik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für die Befestigung der Anschlagpunkte WALMxx, WCLMxx, WCLMxxI und WCLMxxR auf Wellblechdächern
Inhalt des Sets:
- 4 x WRIV-Nieten und 2 x 7,8 mm HSS Spiralbohrer
- Niete: Ø 7,7 x 30 mm
- Spitze: Ø 7,8 x 117 mm
- Nietmaterial: Nietnagel und Niethülse aus Aluminium, mit Dichtung
- Material der Spitze: Stahl
- Breiter Nietkopf: Ø 19 mm
Die WALMxx-, WCLMxx-, WCLMxxI- und WCLMxxR-Wellblech-Anschlagpunkte sind mit den dazu benötigten und kompatiblen WRIV-Nieten zur Befestigung ausgestattet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!