Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blindfrontbefestigung Typ 7600
Werkzeuglose Montage und Demontage der Frontblende durch Clipstechnik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Werkzeuglose Seitenverstellung +/–1,5 mm
- Tiefenverstellung +/–1,5 mm
- Höhenverstellung +/– 2 mm
Blindfrontbefestigung zum Anschrauben mit Euro-Schraube Kopf-∅ 7,4 mm, Einhängehaken zum Anschrauben mit Euro-Schraube Kopf-∅ 6,8 mm.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!