Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102
Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Patentiertes Greifbackensystem
- Erhöht die Standzeit der Spannbacken um ein Vielfaches.
- Sicherer, rutschfester Zuggriff der Nietdorne.
Geringerer Druckluftverbrauch
Doppelnutzung der Druckluft beim Setzen der Niete und Absaugen des Restdornes.
Vermeidung von Überlastung
Überdruckventil
Komfortabel
Vibrationsarm und schallgedämpft
Keine kalten Hände
Gummiertes Griffstück
Sauberes Arbeiten
Dornauffangbehälter mit integrierter Schutzvorrichtung
Abluft nicht im Arbeitsbereich
Drehbarer Luftabweiser
Einsetzbar für die Verarbeitung von Blindnieten mit Ø 2,4 mm – 5,0 mm aller Materialien und eingeschränkt einsetzbar für Blindnieten mit Ø 6,0 mm in der Ausführung Aluminium/Stahl.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!