Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Xenon-Blinkleuchte
Zur magnetischen Befestigung auf einer metallischen Oberfläche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die hohe Haftkraft des Magneten sorgt für stabile Positionierung des Strahlers bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h
- Stromversorgung über Spiralkabel mit Stecker im Zigarettenanzünder
- Schnelle Anbringung auf dem Fahrzeugdach
- Gesamte Stromaufnahme der Leuchte: 2,2 A bei 12 V/1,1 A bei 24 V
Mit Xenon-Lampe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!