Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Bodenmarkierungsklebeband Heavy Duty
Bodenmarkierungsklebeband Heavy Duty - 1
Bodenmarkierungsklebeband Heavy Duty - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenmarkierungsklebeband Heavy Duty

Klebeband mit hoher Materialstärke für die schnelle, einfache Verklebung und Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen, Abstellflächen oder Wänden und Kanten.

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich
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
  • Selbstklebend

  • Hohe Strapazierfähigkeit

  • Hohe Reißfestigkeit

  • Gute Abriebsfestigkeit

  • Mit Silikonpapier

  • Einfach zu verarbeiten

  • Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010

  • Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden
Hinweis

Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein