Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Bodenmarkierungsklebeband
Bodenmarkierungsklebeband - 1
Bodenmarkierungsklebeband - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenmarkierungsklebeband

Zur schnellen, einfachen Verklebung und Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen, Abstellflächen oder Wänden und Kanten. Schnell und leicht aufzukleben und nahezu rückstandsfrei entfernbar.

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich
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
  • Selbstklebend

  • Gute Bodenhaftung

  • Hohe Reißfestigkeit

  • Gute Abriebsfestigkeit

  • Einfach zu verarbeiten

  • Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010

  • Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.
Hinweis

Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein.