Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Einfach zu entriegelnder Bodenträger für Klapptisch
Einfach zu entriegelnder Bodenträger für Klapptisch - 1
Einfach zu entriegelnder Bodenträger für Klapptisch - 2
Einfach zu entriegelnder Bodenträger für Klapptisch - 3
Einfach zu entriegelnder Bodenträger für Klapptisch - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einfach zu entriegelnder Bodenträger für Klapptisch

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Schnelles Entriegeln des Bodenträgers über den vorderen Hebel

  • Basis ist separat an der Wand montiert, was die Möglichkeit einer künftigen Befestigung des Bodenträgers an der Platte bietet

  • Der Öffnungswinkel kann auf 70°-80°-90° eingestellt werden

  • Gesamtabstand von Wand zu Bodenträger im eingeklappten Zustand: 35 mm

  • Kopplungslast am Bodenträger: 150 kg

  • Ideal für Fachböden von 300 - 500 mm