- Schnelles Entriegeln des Bodenträgers über den vorderen Hebel
- Basis ist separat an der Wand montiert, was die Möglichkeit einer künftigen Befestigung des Bodenträgers an der Platte bietet
- Der Öffnungswinkel kann auf 70°-80°-90° eingestellt werden
- Gesamtabstand von Wand zu Bodenträger im eingeklappten Zustand: 35 mm
- Kopplungslast am Bodenträger: 150 kg
- Ideal für Fachböden von 300 - 500 mm
Schließvorgang: Fachboden leicht anheben und vorderen Hebel im Uhrzeigersinn drehen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!