- Wichtig zum Erstellen von abgeschrägten Flanschen mit 45°-Winkel an Kupferrohren zwischen 1/4" und 3/4"
- Exzenternadel, mit der man mit allen Arten von Kupfer arbeiten kann
- Perfekte Bearbeitung des Flansches und ein hohes Maß an Komfort für den Benutzer dank eines Mechanismus, der für Trennung am Endlimit sorgt
- Perfekte hermetische Abdichtung ohne zusätzliche Gelenke durch einen auf dem Exzenter montierten Fräsmechanismus
- Der Trennungsschritt ist aufgrund des Endlimit-Anschlags leicht zu erkennen
- Leicht einsetzbar, minimaler Aufwand erfordert, dank des ergonomischen Handgriffs.
- Passend für Rohre in Klimaanlagensystemen, die neue Arten von Kühlmitteln verwenden (R410a)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!