Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohr- und Meißelhammer BMH 40-XES
Bohr- und Meißelhammer mit zweistufiger Sicherheits-Kupplung und doppeltem Dämpfungssystem. Für mehr Sicherheit und Komfort beim Arbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohes Maß an Sicherheit
Ein höheres Drehmoment kann durch die Zwei-Stufen-Kupplung 40 Nm/80 Nm eingestellt werden
Hinweis auf Störungen
Die Service-LED zeigt eventuelle Störungen bzw. einen bevorstehenden Kohlebürstenwechsel an.
Schneller Bohrfortschritt und extrem laufruhig
Das Anti-Vibrationssystem schont die Gelenke des Anwenders. Zusätzlich verkürzen sich die Bohrzeiten durch eine hohe Schlagleistung.
Ersetzt in vielen Fällen einen zusätzlichen Meißelhammer
Meißelfunktion mit 8 Joule Einzelschlagstärke
Ermüdungsarmes Arbeiten
Die 18-fach arretierbare Meißelverstellung ermöglicht eine Anpassung an den jeweiligen Arbeitswinkel.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!