Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohr- und Meißelhammer BMH 45-XE
Äußerst leistungsstarker Bohr- und Meißelhammer der 7-kg-Klasse. Im reinen Meißelbetrieb wird die Einschlagstärke um 15% gesteigert. Mit SDS-max Aufnahmeschaft
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Automatisch arretierender Schalter im Meißelbetrieb
Bei länger andauernden Meißelarbeiten muss der Schalter nicht ständig gehalten werden.
Sicherheit
Die Sicherheitsrutschkupplung schützt den Anwender beim Blockieren des Bohrers.
Regelbar
Die Bohr- und Schlagleistung kann mit einer einfachen Drehung am Stellrad reduziert oder erhöht werden.
Ermüdungsarmes Arbeiten
Die 12-fach arretierbare Meisselverstellung ermöglicht eine Anpassung an den jeweiligen Arbeitswinkel.
Selbstabschaltende Kohlebürsten
Verhindern Motorschäden durch verschlissene Kohlen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!