Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrer-/Schrauber-Set RW Edition 2020 31-teilig
Limitierte Sonderedition mit Reinhold Würth Signatur. Mit den innovativen High-Performance Bohrern mit einzigartiger SMART STEP-Technologie, einem magnetischem 1/4 Zoll Bithalter, den gängigsten Bits und magnetischen Steckschlüsselklingen für die Anwendung in Bohrschraubern.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Der erste, exklusiv bei Würth erhältliche, Spiralbohrer mit Stufenbohrer-Spitzengeometrie
- Für viele verschiedene Werkstoffe, wie z.B. Stahl bis 1.000 N/mm², Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz
- Exakte, kreisrunde Bohrungen ohne Ankörnen
- Sehr komfortables Bohren
- Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
- Schräges Bohren möglich
- Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs
- Perfekt zum Ausbohren von Nieten und Stehbolzen
- Ideal für den Fensterbau
- Signifikant schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer
- 3-Flächenschaft
Bithalter in limitierter Ausführung mit Ein-Hand-Schnellwechselfunktion
Bits mit Farbleitsystem für einfache Zuordnung zum Schraubenantrieb
Verbunden mit einem guten Zweck – vom Erlös jedes verkauften Sets spendet Würth 2 Euro an eine gemeinnützige Organisation
Lieferung in exklusiver Metallkassette mit Reinhold Würth Signatur
Bedruckte Schaumstoffeinlage in Carbon Optik für mehr Robustheit, Stabilität und einfache Reinigung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!