Zum Bohren von Löchern mit einem Abstand von 32 mm an den Seiten von Möbeln; zum Vorbohren von Bandbohrungen und Bohren von 8-mm-Holzstiften
Hauptkörper aus Phenolharzharzlaminat
Mögliche Bohrdurchmesser: Ø 3 mm, Ø 5 mm und Ø 8 mm
Abnehmbare Anschläge
Inhalt
- Phenolharzlaminatlehre, 1 Stk.
- Satz von Anschlagstiften Ø 6 x 10 mm, 4 Stück
- Satz von langen Anschlagstiften Ø 3 x 18 mm, 2 Stück
- Satz von langen Anschlagstiften Ø 5 x 18 mm, 2 Stück
- Satz von langen Anschlagstiften Ø 8 x 18 mm, 2 Stück
Zum Bohren den Bohrkopf WRT 400-1 verwenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!