Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrmaschine BM 10-XE
650 Watt starke Bohrmaschine zum schnellen Bohren in Holz, Kunststoff und Metall.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Durchzugsstarke aber trotzdem handliche Maschine
Sehr gutes Gewichts-Leistungsverhältnis für ermüdungsarmen, schnellen Arbeitsfortschritt.
Kabelwechselsystem
Das mitgelieferte 4 m Kabel kann durch ein 6 m Kabel ersetzt werden.
Großer gummierter Gasgebeschalter
Der Schalter ist immer gut zu erreichen und ermöglicht einfaches Regeln der Drehzahl.
Rechts-Linkslauf
Durch die direkte Kohlebürstenumstellung wird in beiden Laufrichtungen das gleiche Drehmoment erreicht.
Robustes Bohrfutter
Einhülsiges Bohrfutter für komfortable und schnelle Bedienung.
Vollmetallgetriebe
Für hervorragende Kraftübertragung und hohe Lebensdauer.
Gehäuse mit Topfbauweise
Das Gehäuse aus drei Teilen gibt der Maschine mehr Stabilität im Vergleich zu üblichen Halbschalengehäusen in dieser Preisklasse.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!