Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe WFBS Typ Holz
Bohrschrauben für die Befestigung von Faserzement-Wellplatten in einem Arbeitsgang
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Stahl einsatzgehärtet, spezialbeschichtet
- Geprüft nach DIN 50018 – 12 Zyklen Kesternich.
- Geprüft nach DIN 50021 Salzsprühnebeltest 600 Stunden ohne Fe-Korrosion.
Mit EPDM-Dichtung Ø 25 mm und aufgesteckter Edelstahlscheibe Ø 22 mm.
Durch die angepressten Flügel wird das Loch im Faserzement auf 8 mm aufgebohrt und ein Reißen der Platten vermieden.
Verarbeitung nur mit anschlagorientiertem Schrauber, z.B. S 63 pias.
Empfehlung: Verwenden Sie trotz der o.g. Spezialbeschichtung auch aus Gründen der Optik die Abdeckkappe.
Mit Schneidkerbe – für Holzunterkonstruktionen
- Verarbeitungsdrehzahl: 900 U/min
- Einschraubtiefe: min. 50 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!