Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrständer DS Comfort
Komfortabler Bohrständer für Diamant-Kernbohrmaschinen DS 180 und DS 350
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Aluminium-Säule mit Tragegriff sowieso zwei Vollgummi-Räder auf einer Edelstahlachse für einen leichten und bequemen Transport
- Bohrtiefen- und Winkelanzeige sowie Bohrmittelpunktanzeiger aus Edelstahl und somit resistent gegen Feuchtigkeit und Schmutz
- Stabiler Halt und exakte Führung des Bohrschlittens dank der Säule mit Schwalbenschwanzführung
- Rändel-Stellschrauben mit zusätzlichem Sechskantkopf für die Bedienung per Hand, Bohrspindel oder Werkzeug möglich
- Sowohl für Rechts- und Linkshänder bestens geeignet
- Bohrspindel mit Schnellwechselanschluss, beidseitig auf die Schlitten montierbar, mit integriertem Schlüssel für die Rändel-Stellschrauben
- Horizontale Bohrungen in die Wand bei Bodenbefestigung realisierbar dank dem Speziell entwickelten Bohrständer, der 90°-Bohrungen zulässt. Ideal, wenn die Wand nicht angebohrt werden darf
Der Bohrständer ist im Zusammenspiel mit dem Vakuumsatz maximal bis 150mm Bohrdurchmesser einzusetzen. Dieser ist nur bei optimalen Voraussetzungen zu erreichen, weshalb der maximale Bohrdurchmesser vor Ort z.B. aufgrund der Bodenbeschaffenheit sich gegebenenfalls deutlich verringern kann.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!