- Mit dreischneidigen, austauschbaren Klingen
- Sehr stabiler Aufsatz für optimale Leistung (auch zum Schneiden von Klingenspitzen geeignet)
- Solider Körper mit Paar hochpräzisionsverbindungen, pressgeschmiedet
- Runde Stahlrohrgriffe mit Thermoplastgriff
Wichtig: Die maximalen Schnittwerte der Bolzenschneider sind einzuhalten
HRC 36
- Mittelfester Werkstoff
- 1200 N/mm2
- 125 kp/mm2
- Festigkeitsklasse 10,9
HRC 48
- Hochfester Werkstoff
- 1600 N/mm2
- 165 kp/mm2
- Festigkeitsklasse 14,9
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!