Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
FP Mörtel
Ein Brandschutzmörtel auf Gipsbasis. Geliefert in Pulverform und enthält unorganische Verbindungen und Perlite. Für die Vermörtelung von brandschutztechnischen Kombiabschottungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Dicht gegen Feuer und Rauchgase
- Niedrige Freisetzung gefährlicher Substanzen
- Gute Haftung auf vielen Untergründen: Beton, Mauerwerk, Ziegel, Leca, Gipskarton, etc.
- 1% Expansion während der Aushärtung
- Mechanische Belastbarkeit ohne Bewehrung
- Abstände ab 0 mm
- Feuerwiderstandsdauer bis EI 240
Bei Verwendung für die brandschutzklassifizierten Abschottungen sind die Würth ETA-21/0081 und die Montageanleitung zu beachten.
ETA 21/0081
Für brandschutztechnische Kombiabschottungen von Kabeln, Kabelbündeln, Kabeltragesystemen, brennbare- und nichtbrennbaren Rohren in leichten Trennwänden, Massivwänden und -decken.
Detailinformationen über die Belegung und deren Abschottungen sind der ETA 21/0081 und Würth Montageanleitung zu entnehmen.
1. Die Oberfläche muss fett- und staubfrei sein. Die Oberfläche und Lagen vorher gänzlich anfeuchten.
2. Korrosionsempfindliche Metallrohre vorab mit einem Primer behandeln.
3. Bei Bedarf eine Verschalung aus der Mineralwolleplatte aufbauen und kleinere Restspalten mit ACR 240 Acryl abschließen.
4. Erst reines Wasser, dann Mörtel in den Mischbehälter füllen. Gründlich mischen. Auf den 1 l Wasser ca. 2 l Mörtel geben. Beim Anrühren immer erst Wasser dann Mörtel geben.
5. Mörtel in der Öffnung verfüllen/spachteln und bis zur erforderlichen Tiefe verfüllen. Alle Spalten ganz verfüllen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!