Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bremsflüssigkeitstester
Einfach, schnell und präzise den Wassergehalt in allen Polyglykol- basierten Bremsflüssigkeiten (DOT3/DOT4 und DOT5.1) überprüfen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Handlicher Prüfstift mit Halteclip
Praktische Aufbewahrung in der Brusttasche
Ein Druckknopf für Schnelltest und Umschaltung
Intuitive Bedienung möglich
Kompakt und leichte Bauform
Ca. 55 g inkl. Batterien
Schnelle und präzise Messung
Unterstützt die Service-Annahme, kann Kunden direkt gezeigt werden
Selbsttest
Batterie- und Einsatzbereitschaft überprüfen
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid
Säure- und laugenfest, schlag- und bruchfest. Somit lange Lebensdauer.
Automatische Abschaltung
Nach ca. einer Minute Batterieschonung
LED-Beleuchtung
Macht das Eintauchen der Messspitzen und die Schmutzpartikel im Bremsflüssigkeitsbehälter sichtbar.
Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sie sind gesondert zu entsorgen.
Nach IEC/EN 61010-1 Norm hergestellt und zertifiziert
Bei jeder Kfz-Inspektion bzw. Service-Annahme
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!