Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brennerreiniger
Speziell entwickelter Reiniger zum Entfernen von Fetten, Ölen und sonstigen Verschmutzungen an Brennerteilen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hervorragende Reinigungsleistung
Fette und Öle werden schnell und effektiv angelöst und entfernt
Enthält korrosionsschützende Wirkstoffe
Schützt das System vor Rost und verhindert die Bildung neuer Beläge
Einfache Anwendung
Kurze Einwirkzeit. Kann danach mit einem Lappen einfach abgewischt werden
Gebrauchsfertige Lösung
Geeignet für alle im Kesselbau üblichen Materialien
Geruchsmild
AOX-frei
Silikonfrei
Lackierte Oberflächen vorher auf Beständigkeit prüfen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für öl-, fett- und rußverschmutzte Brennerteile, Stauscheiben, Düsenstöcke, Gebläseräder, Innengehäuse, Zündelektroden usw.
Verschmutzte Brennerteile einsprühen, kurz wirken lassen und mit einem Lappen nachreiben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!