Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Butylband mit Vlieskaschierung
Montage- und Dichtungsband aus Butylkautschuk mit festverankerter Vlieskaschierung zur Armierung und Reduzierung der Oberflächenklebrigkeit.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Gute Witterungs- und Wasserbeständigkeit
Die Butylschicht des Butyldichtbandes ist dauerhaft UV- und witterungsbeständig (nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet). Ausgenommen hiervon ist das Vlies des Butyldichtbandes.
Hohe Haftung auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen
Auf sämtlichen im Bausektor vorhandenen Untergründen einsetzbar, z. B. Stahl, Aluminium, Glas, Kunststoff, Holz, Beton, Mauerwerk, Bitumen etc.
Überstreich- und überputzbar
Das Butylband mit Vlieskaschierung kann mit einer Vielzahl von Zinkstaub- sowie Dispersionsfarben überstrichen werden. Bei abgedichtete Flächen, an denen keine Bewegung mehr stattfindet, z.B. Risse im Mauerwerk, kann das Band überputzt werden (max. 20 mm). An Bewegungsfugen, z. B. Fensteranschlussfugen, ist davon abzusehen – dies könnte zu Rissen im Putz führen.
Dampfdiffusionsdicht
Verträglichkeit auf Plexiglas und Makrolon
Selbstverschweißend
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Abdichtung von Wand-, Dach- und Anschlusskonstruktionen sowie Gewächshaus-, Dachfenster- und Sheddachverglasungen
- Abdichtung von Lichtkuppeln, Kaminverwahrungen, Blechstößen und anderen Stoßverbindungen aus Glas, Plastik oder Metall
- Abdichtungen im Lüftungs- und Sanitärbereich
- Die abzudichtenden Untergründe müssen trocken, tragfähig, fett- und staubfrei sein
- Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +5°C liegen
- Saugende und poröse Untergründe sind mit Würth Butyl-/Bitumenprimer vorzubehandeln
- Um eine gute Anfangshaftung zum Untergrund zu erhalten sollte das Band mit einer Andrückwalze oder Ähnlichem an den Untergrund gepresst und geglättet werden
- Butyl neigt zum „kalten Fluss“ (Fließeigenschaft des Bandes). Das Band sollte deshalb immer mit einem Andruckprofil montiert werden um ein Verrutschen der Dichtung durch z.B. Schneelast oder Stauwasser zu verhindern. Bei Montagen und Reparaturen ohne Andruckprofil besteht die Gefahr, dass das Dichtband verrutschen kann.
- Beim Verwenden eines Andruckprofils sind die vorgeschriebenen Angaben zur Butylbandbreite des Profilherstellers einzuhalten
- Ein zu hoher Anpressdruck des Profils verursacht ein „Herausquetschen“ der Dichtmasse. Butylband nie auf den Nullpunkt herunter komprimieren (Beilagescheibe als Abstandshalter verwenden)
- Um eine optimale Verklebung zu gewährleisten, beachten Sie das IVD Merkblatt Nr. 5 Abdichtungen mit Butylbändern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!