Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Butyl-Karosseriedichtband
Universell für Abdichtungen von Überlappungen und Verschraubungen im Kfz-Bereich, Container- und Wohnwagenbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr gute Hafteigenschaft
Das Band bietet eine sehr gute Haftung sowie Dauer-Klebefähigkeit auf den verschiedensten Untergründen, z. B. Metall, Kunststoff, Holz, Stein etc.
Gute UV-, Witterungs- und Wasserbeständigkeit
Auch im Außenbereich einsetzbar und hält Regen sowie jeglichen anderen Witterungseinflüssen stand (nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet).
Alterungs- und hohe Temperaturbeständigkeit
- Bei fachgerechter Anwendung kann die Haftung und einwandfreie Dichtung über mehrere Jahre hinweg ermöglicht werden
- Auch für Anwendungen geeignet, die einer hohen Temperaturbelastung unterliegen, z. B. Abdichtungen im Karosseriebereich
Dampfdiffusionsdicht
Das Dichtband ermöglicht ein wasserfestes Abdichten und verhindert ein Eindringen von Feuchtigkeit in den Karosseriebereich.
Geräusch- und vibrationsdämmend
Selbstverschweißend
Lösemittel- und silikonfrei
Sofort funktionsfähig
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Universell für Abdichtungen von Überlappungen und Verschraubungen im Kfz-Bereich, Container- und Wohnwagenbau einsetzbar, z. B.: Zwischen Kotflügel und KarosserieAn Brems- und RückleuchtenAn Leisten und SchiebedächernDes Weiteren auch für allgemeine Abdichtungen zum Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Vibration im Elektro-, Maschinen- und Bauwesen sowie in der Klima- und Lüftungstechnik verwendbar, z.B.:Zwischen verschraubten Teilen, Nahtstellen, Fugen, Gehäusen aller Art und Rohrdurchbrüchen.
Die abzudichtenden Untergründe müssen trocken, tragfähig, fett- und staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +5°C liegen. Saugende und poröse Untergründe sind mit Würth Butyl-/Bitumenprimer (Art.-Nr. 0892875) vorzubehandeln. Das Karosseriedichtband muss sorgfältig auf den Untergrund angedrückt werden. Ein Zusammenpressen der Dichtflächen bewirkt eine einwandfreie Abdichtung. Butyl neigt zum „kalten Fluss“ (Fließeigenschaft des Bandes). Butylprodukte sollten deshalb immer mechanisch befestigt werden, z.B. Verschraubung der Teile, Anbringung eines Andruckprofils. Ein zu hoher Anpressdruck des Profils verursacht ein „Herausquetschen“ der Dichtmasse. Butylprodukte nie auf den Nullpunkt herunter komprimieren (Beilagescheibe als Abstandshalter verwenden).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!