Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Chemisches Destilliergerät
Destilliergerät und Harze: erste Verwendung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Das Gerät enthält eine Kapsel mit Ionenaustauscherharzen, die mit bestimmten Bestandteilen des Trinkwassers reagieren, während es die Kapsel durchläuft, und so den Härtegrad reduzieren. So kann aus Trinkwasser bei 20 °C entmineralisiertes Wasser von 0,2 μScm-1 gewonnen werden, das den Anforderungen der VDE0510 und auch der CEI/EN 62877-2:2016-5 und IEC 62877-2:2016-01 entspricht
Gerät zur Herstellung von destilliertem Wasser für industrielle und technische Zwecke
Das Wasser verlässt den chemischen Brenner mit einem festen Leitfähigkeitswert von etwa 0,2 μScm-1 bei 20 °C, unabhängig vom Wert desselben Wasserparameters beim Eintritt. Dieser Wert ist garantiert fest und konstant, bis die Entmineralisierungskapazität der Harze ausgeschöpft ist
Arbeitet nur unter Wasserdruck und erfordert keine Wartung
Produziert ca. 10 Liter destilliertes Wasser pro Stunde
Die Erschöpfung der Kapsel kann extern überwacht werden
Die Menge an destilliertem Wasser aus jeder Kapsel variiert stark in Abhängigkeit von der Härte des zu entmineralisierenden Wassers (ca. 700 l), Wasserhahn R3/4 Zoll (Gas)
Die farbigen Harze im Gerät werden umso heller je weniger Entmineralisierungsleistung vorhanden ist. Wenn das Harz vollständig seine Farbe gewechselt hat, muss es ersetzt werden.
Das chemische Destilliergerät muss an einen Versorgungspunkt/Hahn mit Trinkwasser angeschlossen werden. Das Gerät wirkt auf die Wasserhärte/den Leitfähigkeitsparameter.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!