Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Chemisches Destilliergerät
Chemisches Destilliergerät - 1
Chemisches Destilliergerät - 2
Chemisches Destilliergerät - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Chemisches Destilliergerät

Destilliergerät und Harze: erste Verwendung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Das Gerät enthält eine Kapsel mit Ionenaustauscherharzen, die mit bestimmten Bestandteilen des Trinkwassers reagieren, während es die Kapsel durchläuft, und so den Härtegrad reduzieren. So kann aus Trinkwasser bei 20 °C entmineralisiertes Wasser von 0,2 μScm-1 gewonnen werden, das den Anforderungen der VDE0510 und auch der CEI/EN 62877-2:2016-5 und IEC 62877-2:2016-01 entspricht



Gerät zur Herstellung von destilliertem Wasser für industrielle und technische Zwecke



Das Wasser verlässt den chemischen Brenner mit einem festen Leitfähigkeitswert von etwa 0,2 μScm-1 bei 20 °C, unabhängig vom Wert desselben Wasserparameters beim Eintritt. Dieser Wert ist garantiert fest und konstant, bis die Entmineralisierungskapazität der Harze ausgeschöpft ist



Arbeitet nur unter Wasserdruck und erfordert keine Wartung



Produziert ca. 10 Liter destilliertes Wasser pro Stunde



Die Erschöpfung der Kapsel kann extern überwacht werden



Die Menge an destilliertem Wasser aus jeder Kapsel variiert stark in Abhängigkeit von der Härte des zu entmineralisierenden Wassers (ca. 700 l), Wasserhahn R3/4 Zoll (Gas)

Hinweis

Die farbigen Harze im Gerät werden umso heller je weniger Entmineralisierungsleistung vorhanden ist. Wenn das Harz vollständig seine Farbe gewechselt hat, muss es ersetzt werden.