Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Container-Warnmarkierung Typ II (reflektierend)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Selbstklebende Reflexfolie
- Verarbeitungs- und Lagerungstemperatur: ab 15°C bis höchstens 30°C
Kennzeichnung von Containern nach § 32 (1) StVO (Verkehrssicherungspflicht da Verkehrshindernis) und zu § 32 VwV StVO1 (III) (Ausnahmegenehmigung erforderlich)
Container und Wechselbehälter die im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!