Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Crimpzange 360°-Einführung für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 360° schwenkbarer Crimpeinsatz mit 8 Fixierpositionen (45° Rastung)
- Großer Querschnittsbereich ohne Umstellung an der Zange
- Automatische Einstellung auf den jeweiligen Crimpquerschnitt
- Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Softhandgriffe für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten
- Klein, leicht und handlich – sehr gut für schwer zugängliche Stellen geeignet
- Made in Germany
- Aderendhülsen bis 18 mm Hülsenlänge
- DUO-Aderendhülsen 2x0,25 mm² bis 2x10,0 mm²
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!