Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Scheiben / Kotflügelscheiben Sortiment
Scheiben / Kotflügelscheiben Sortiment - 1
Scheiben / Kotflügelscheiben Sortiment - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheiben / Kotflügelscheiben Sortiment

1.125-teilig im System-Koffer 4.4.1. Scheiben DIN 125 Form A (140 HV), Stahl, blau verzinkt (A2K). Kotflügelscheiben nach Toleranz DIN 522, Stahl, blau verzinkt (A2K).

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Sortiment mit 1.125 Teilen


  • 100 Scheiben D13

  • 75 Scheiben D15

  • 50 Scheiben D17

  • 100 Kotflügelscheiben 8,4 x 25 x 1,25

  • 100 Scheiben D10,5

  • 100 Kotflügelscheiben 10,5 x 30 x 1,5

  • 100 Scheiben D6,4

  • 100 Kotflügelscheiben 6,4 x 20 x 1,25

  • 100 Scheiben D8,4

  • 100 Scheiben D4,3

  • 100 Scheiben 5,3

  • 100 Kotflügelscheiben 5,3 x 20 x 1,25