Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Flache Scheiben Sortiment
Flache Scheiben Sortiment - 1
Flache Scheiben Sortiment - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flache Scheiben Sortiment

1425-teilig im System-Koffer 4.4.1 DIN 125 Form A, Stahl 140HV, verzinkt, blau passiviert (A2K) - Scheiben Für Sechskantschrauben und Muttern

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Sortiment mit 1.425 Teilen


  • 200 Scheiben Ø 3,2 mm

  • 200 Scheiben Ø 4,3 mm

  • 200 Scheiben Ø 5,3 mm

  • 200 Scheiben Ø 6,4 mm

  • 200 Scheiben Ø 8,4 mm

  • 100 Scheiben Ø 10,5 mm

  • 100 Scheiben Ø 13,0 mm

  • 100 Scheiben Ø 15,0 mm

  • 100 Scheiben Ø 17,0 mm

  • 25 Scheiben Ø 21,0 mm