Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Spannschloss geschlossene Form DIN 1478, Stahl verzinkt
Spannschloss geschlossene Form DIN 1478, Stahl verzinkt - 1
Spannschloss geschlossene Form DIN 1478, Stahl verzinkt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spannschloss geschlossene Form DIN 1478, Stahl verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich
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
Hinweis

Spannschlossmuttern nach DIN 1478 sind mit Anschweißenden nach DIN 34828 aus dem gleichen Werkstoff (S235JR) zusammenzubauen. In diesem Fall ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter immer größer als die Belastbarkeit der Anschweißenden. Beim Zusammenbau mit Anschlussteilen aus anderen Werkstoffen, insbesondere aus Werkstoffen mit höherer Festigkeit, ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter gesondert zu prüfen.