Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schellenkörper DIN3015-2, Schwere Baureihe, gerippte Innenfläche, W.TEC-Serie
Empfohlen für die Befestigung von Rohren - Optimale Druckverteilung sowie hohe Haltekräfte
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Rippen in der Innenfläche der Schellenkörper wirken schlag- und vibrationsdämmend und nehmen Kräfte in Rohrachsrichtung auf.
Zu verwendende Schraubengrößen
Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017
In Kombination mit Deckplatte
DIN Größe - Schraubabmessungen (metrisch)
- 1 - M10 x 45
- 2 - M10 x 60
- 3 - M10 x 70
- 4 - M12 x 100
- 5 - M16 x 130
- 6 - M20 x 190
- 7 - M24 x 220
- 8 - M30 x 300
- 9 - M30 x 450
- 10 - M30 x 560
Innensechskantschraube ISO 4762
DIN Größe - Schraubenabmessungen (metrisch)
- 1 - M10 x 30
- 2 - M10 x 40
- 3 - M10 x 50
- 4 - M12 x 80
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!