Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schellenkörper Teil 3 - Doppelte Baureihe
DIN 3015-3, Innenfläche gerippt, mit Vorspannung, Polyamid
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Allgemeine Eigenschaften
- Zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen
- Verfügbar für die gängigsten Abmessungen
- Umweltschutz aufgrund von vibrations- und schalldämpfender Eigenschaften
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit, sogar bei extremen Bedingungen
Zu verwendende Schraubengrößen
Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017
In Kombination mit Deckplatte GD
Größe STAUFF / DIN - Schraubenabmessung (metrisch)
- 1D / 1 - M6 x 35
- 2D / 2 - M8 x 35
- 3D / 3 - M8 x 45
- 4D / 4 - M8 x 50
- 5D / 5 - M8 x 60
Innensechskantschraube ISO 4762
Größe STAUFF / DIN - Abmessungen (mm/in)
- 1D / 1 - M6 x 35
- 2D / 2 - M8 x 35
- 3D / 3 - M8 x 45
- 4D / 4 - M8 x 50
- 5D / 5 - M8 x 60
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!