Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Federbandschelle DIN3021, Form B mit Handyclip, W.TEC-Serie

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Federbandschelle DIN3021, Form B mit Handyclip, W.TEC-Serie

Die Federbandschellen (Form B - Raumspar) mit Handyclip eigenet sich für eine schnelle Monatage

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
Hohe Flexibilität


Fortwährende Anpassung an die wechselhaften Eigenschaften von Schlauch und Stutzen durch den Einsatz von vergütetem Federbandstahl.



Konstante, gleichmäßige Spannkraft


Stetiges, leckagefreies Abdichten zwischen -40 °C bis 180 °C ohne Beschädigung der Schlauch-Stutzen-Verbindung.



Einfache, schnelle und sichere Montage


Zusätzliche Reduzierung der Montagezeit durch den Einsatz von Federbandschellen mit Handyclip.



Wartungsfreiheit


Kein nachträgliches Anziehen der Verbindung mehr notwendig.



Umweltfreundlicher Oberflächenschutz


  • Entsprechend der Altautoverordnung.

  • Chrom(VI)-freie Zinklamellenbeschichtung mit hervorragender Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit – vergleichbar mit rostfreiem Stahl.


Wiederverwendbarkeit


Kein Verlust der Federkraft bei mehrmaliger Verwendung