Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Rundstahlkette langgliedrig
Rundstahlkette langgliedrig - 1
Rundstahlkette langgliedrig - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rundstahlkette langgliedrig

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
Nenndurchmesser 2 mm und 3 mm


Kette aus nichtrostendem Stahl A4 nach DIN 5685 Teil 1 Form G



Nenndurchmesser 4 mm und größer


Kette aus nichtrostendem Stahl A4 nach DIN 763

Hinweis

Kette für allgemeine Zwecke


z. B. für Absperrungen oder zur Sicherung von Teilen gegen Verlieren



Diese Ketten dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 in Verbindung mit Kranen oder Hebezeugen benutzt werden. Die Anwendung dieser Ketten zum statischen Aufhängen von Lasten, z. B. Beleuchtungskörper, liegt im alleinigen Verantwortungsbereich des Benutzers.