Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6926, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6926, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
Hinweis

DIN 6926 wurde zurückgezogen und durch EN 1663 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Muttern mit Feingewinde in DIN EN 1666 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert | Festigkeitsklasse 12 entfällt), (Muttern mit Regelgewinde in DIN EN 1663 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mmauf 16 mm geändert | Festigkeitsklasse 12 entfällt | Festigkeitsklasse 6 ergänzt).