Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dichtring Sortiment 525-teilig im System-Koffer 4.4.1
Aluminium
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Alle Ringe nach DIN 7603 sind Flachdichtungen an ruhenden Flächen
Sie werden zur Abdichtung bei statischen Rohrverschraubungen verwendet
- Aluminiumringe können aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden
- Form A = Flachdichtung
- Hitzebeständig bis max. +300°C
Das Material, aus dem die Dichtringe gefertigt sein sollen, hängt von den in der Rohrleitung befindlichen Medien ab.
Beim Einsatz der Dichtringe sollten Sie beachten, dass die Abmessungen in Innen- und Außendurchmesser angegeben sind – bei evtl. Engpässen ist der Innendurchmesser entscheidend.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!