- Kann dank seiner Beständigkeit gegen Korrosion überall eingesetzt werden, außer bei starken Säuren
- Mit einer weicheren Struktur und einem geringeren Unterdruck passen sie sich besser an die unebenen Oberflächen der zu befestigenden Teile an
Bei Verwendung von O-Ringen muss sowohl der Innendurchmesser als auch der Außendurchmesser gemessen werden. Bei einer Verengung ist der Innendurchmesser wichtiger, da 10 x 14 oder sogar 10 x 16 den gleichen Zweck wie 10 x 12 erfüllen
O-Ringe sind flache Dichtungen mit stabilen Oberflächen. Sie werden zur hermetischen Abdichtung von statischen Armaturen mit Schrauben für Rohrleitungen verwendet.
Sie werden hauptsächlich für Kraftstoff- und Ölleitungen verwendet, für Motorblöcke und Zylinderköpfe, für alle Dieselmotoren im Allgemeinen, alle Injektionssysteme, alle Hydrauliksysteme und Motorpumpen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!